Motion
24702-1247

GARLOCK KLOZURE
24702-1247

Sello de aceite - Sólido, eje de 480 mm de diámetro, 530 mm de diámetro externo, ancho general de 20 mm, material de borde en V Mill-Right
Artículo MI #08960299
No. Fabricante 24702-1247
Precio5,574.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
24702-1247

Sello de aceite - Sólido, eje de 480 mm de diámetro, 530 mm de diámetro externo, ancho general de 20 mm, material de borde en V Mill-Right
Artículo MI #08960299
No. Fabricante 24702-1247
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
Precio5,574.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    530 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Diámetro del eje
    480 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8487900040
  • Material labial
    Fresadora derecha V
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® V - Fluoroelastómero
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.093 pulg. a 2,500 pies/min; 0,047 pulg. a 5,000 pies/min
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Serie
    Modelo 59
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    302SS
  • Aplicación típica
    Aplicaciones de servicio severo, aplicaciones rotativas o recíprocas, sello de calzo de rodamiento, sello de rodillo de trabajo, industria de metales primarios, industria del acero, industria del aluminio, industria de pulpa y papel, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
59X1247 FLUORO CRS 18.898"ID 20.866"OD
  • Carcasa exterior de metal de alta resistencia
  • El diseño de borde biselado inverso evita que el borde se vuelque
  • Capacidad de desalineación agresiva entre eje y orificio.