Motion
24780-8655

GARLOCK KLOZURE
24780-8655

Sello de aceite - Sólido, 10.630 pulg. de diámetro del eje, 12.205 pulg. de diámetro exterior, 0.630 pulg. de ancho general, material de borde N derecho-molino
Artículo MI #08960332
No. Fabricante 24780-8655
Precio824.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
24780-8655

Sello de aceite - Sólido, 10.630 pulg. de diámetro del eje, 12.205 pulg. de diámetro exterior, 0.630 pulg. de ancho general, material de borde N derecho-molino
Artículo MI #08960332
No. Fabricante 24780-8655
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
Precio824.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    12.205 pulg.
  • Ancho general
    0.630 pulg.
  • Diámetro del eje
    10.630 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8487900040
  • Material labial
    Fresadora derecha N
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.093 pulg. a 2,500 pies/min; 0,047 pulg. a 5,000 pies/min
  • Serie
    Modelo 59
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    302SS

Descripción general

Descripción del fabricante
59X8655 NIT CRS 10.630"ID 12.205"OD
  • Carcasa exterior de metal de alta resistencia
  • El diseño de borde biselado inverso evita que el borde se vuelque
  • Capacidad de desalineación agresiva entre eje y orificio.