Motion
25087-6816

GARLOCK KLOZURE
25087-6816

Klozure® Existencias de banda de sello de aceite - Modelo 23, MILL-RIGHT N, 0.500 pulg. Sección transversal radial, 0.500 pulg. de ancho, 50 pies de longitud
Artículo MI #08960453
No. Fabricante 25087-6816
Precio278.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
25087-6816

Klozure® Existencias de banda de sello de aceite - Modelo 23, MILL-RIGHT N, 0.500 pulg. Sección transversal radial, 0.500 pulg. de ancho, 50 pies de longitud
Artículo MI #08960453
No. Fabricante 25087-6816
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
Precio278.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 pies
  • Longitud total
    50 pies
  • Ancho general
    0.500 pulg.
  • Ancho
    0.500 pulg.

Detalles

  • Rango de temperatura continua
    -40 a 200 °F
  • Sección transversal
    0.500 pulg.
  • Código de armonización
    4016935020
  • Material labial
    DERECHA DE LA MILLA N
  • Número de Upc del fabricante
    717744791896
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.010 pulg. a 1000 fpm;0.005 pulg. a 2000 fpm
  • Presión máx. (bar)
    Temperatura ambiente
  • Presión máx. (PSI)
    Temperatura ambiente
  • Material del sello
    Nitrilo (NBR)
  • Tipo de sello
    Labio único
  • Tipo de construcción de estilo
    Modelo 23
  • UPC_NO
    717744791896

Descripción general

Descripción del fabricante
23X6816 MILL-RIGHT N SPLIT 0,500"C/S