Motion
21100-3394

GARLOCK KLOZURE
21100-3394

Sello de aceite - Sólido, 6.250 pulg. de diámetro del eje, 7.500 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, material labial de silicona
Artículo MI #08961875
No. Fabricante 21100-3394
Precio1,217.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
21100-3394

Sello de aceite - Sólido, 6.250 pulg. de diámetro del eje, 7.500 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, material labial de silicona
Artículo MI #08961875
No. Fabricante 21100-3394
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
Precio1,217.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    7.500 pulg.
  • Ancho general
    0.500 pulg.
  • Diámetro del eje
    6.250 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8487900040
  • Material labial
    Silicona
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de Upc del fabricante
    717744593407
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    350 °F
  • Temperatura mínima
    -75 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 1,000 pies/min; 0.010 pulg. a 2,000 pies/min; 0.005 pulg. a 3,000 pies/min
  • Serie
    Modelo 53
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    302SS

Descripción general

Descripción del fabricante
53X3394 SIL 304/316SS 6.250"ID 7.500"OD
  • Carcasa exterior de metal de alta resistencia
  • Configuraciones de labio único y doble disponibles.
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"