Motion
24700-1920

GARLOCK KLOZURE
24700-1920

Sello de aceite - Sólido, 30.709 pulg. de diámetro del eje, 32.283 pulg. de diámetro exterior, 0.689 pulg. de ancho general
Artículo MI #08966376
No. Fabricante 24700-1920
Precio2,528.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
24700-1920

Sello de aceite - Sólido, 30.709 pulg. de diámetro del eje, 32.283 pulg. de diámetro exterior, 0.689 pulg. de ancho general
Artículo MI #08966376
No. Fabricante 24700-1920
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
Precio2,528.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    32.283 pulg.
  • Ancho general
    0.689 pulg.
  • Diámetro del eje
    30.709 pulg.

Detalles

  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de Upc del fabricante
    717744951481
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® N - Nitrilo
  • Presión máxima
    7 psi
  • Tolerancia de desalineación
    0.093 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Aplicaciones de servicio severo, aplicaciones rotativas o recíprocas, sello de calzo de rodamiento, sello de rodillo de trabajo, industria de metales primarios, industria del acero, industria del aluminio, industria de pulpa y papel, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
59X1920 MILL-RIGHT N CRS 30.709"ID
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"