Motion
24060-8049

GARLOCK KLOZURE
24060-8049

Sello de aceite - Sólido, eje de 190 mm de diámetro, 220 mm de diámetro externo, 15 mm de ancho general, material labial GYLON®
Artículo MI #08970286
No. Fabricante 24060-8049
Precio2,857.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
24060-8049

Sello de aceite - Sólido, eje de 190 mm de diámetro, 220 mm de diámetro externo, 15 mm de ancho general, material labial GYLON®
Artículo MI #08970286
No. Fabricante 24060-8049
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
Precio2,857.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    220 mm
  • Ancho general
    15 mm
  • Diámetro del eje
    190 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8487900040
  • Material labial
    GYLON®
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    GYLON® - PTFE
  • Presión máxima
    150 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.005 pulg. a 2,000 pies/min
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Serie
    Modelo 61
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Sello de Alta Presión, Aplicaciones Rotativas o Alternativas, Cajas de engranajes, Bombas, No Lubricadas, Funcionamiento en Seco, Industria Minera, Industria Pulpa y Papel, Industria Hidroeléctrica, Industria del Acero, otras Aplicaciones Industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
61X8049 GYLON 316SS 7.480"ID 8.661"OD
  • Sello montado para aplicaciones de alta presión y en vacío extremo
  • El elemento GYLON® ofrece una excelente resistencia química
  • Utilizable en aplicaciones alimentarias y farmacéuticas (FDA)
  • Capacidad de funcionamiento en seco de buena a excelente
  • Funcionamiento en seco hasta 3.5 m/s ( 800 fpm).
  • Resistente al desgaste y baja fricción.