Motion
51938-0346
Hoja de caucho - Estilo 9938 , fluoroelastómero, de marca, 0.125 pulg. de grosor, 48 pulg. de ancho, color negro
Artículo MI #08977673
No. Fabricante 51938-0346
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de caucho - Estilo 9938 , fluoroelastómero, de marca, 0.125 pulg. de grosor, 48 pulg. de ancho, color negro
Artículo MI #08977673
No. Fabricante 51938-0346
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor general
    0.125 pulg.
  • Ancho general
    48 pulg.
  • Grosor
    0.125 pulg.
  • Ancho
    48 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Aplicaciones en el tratador de calentadores. Cuando los requisitos de especificación indiquen material de fluoroelastómero (FKM) al 100 %. Cuando se requiera resistencia a ácidos, hidrocarburos alifáticos y aromáticos, combustibles y ozono. Cuando se necesite una lámina de caucho de 100 % de fluoroelastómero (FKM) rentable.
  • Marca
    Marca
  • Color
    Negro
  • Composición
    Fluoroelastómero
  • Durómetro
    70
  • Finalizar
    Tejido
  • Código de armonización
    4008210000
  • Número de Upc del fabricante
    717744917791
  • Material
    Fluoroelastómero
  • Temperatura máxima
    204 °F
  • Temperatura mínima
    -26 °F
  • Presión máx. (bar)
    17 bar
  • Presión máx. (PSI)
    250 psi
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS
  • Estilo
    9938

Descripción general

Descripción del fabricante
9938 ++MÚLTIPLES DE 22 YARDAS SOLAMENTE++ 70
  • La composición es fluoroelastómero al 100% (FKM - Tipo A)
  • El color es negro
  • Acabado satinado (tejido) de calidad funcional
  • Resistente a ácidos, hidrocarburos alifáticos y aromáticos, combustibles y ozono.