Motion
41027-1016
Empaquetadura de compresión - Estilo: 18, 0.250 pulg., Material de tejido Flax, Construcción trenzada
Artículo MI #08992941
No. Fabricante 41027-1016
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Empaquetadura de compresión - Estilo: 18, 0.250 pulg., Material de tejido Flax, Construcción trenzada
Artículo MI #08992941
No. Fabricante 41027-1016
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.5 kg

Detalles

  • Construcción
    Trenza
  • Sección transversal
    0.250 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Cera de petrolato y parafina
  • Número de Upc del fabricante
    717744935511
  • Material
    Cuerda Flax
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    1200 fpm
  • Presión máxima giratoria
    150 psi
  • Válvula de presión máxima
    500 psi
  • Temperatura máxima del cajero automático
    220 °F
  • Tipo de paquete
    Carrete
  • Rango de comprobación Ph
    5-9 pH
  • Tipo de producto
    Embalaje
  • Estilo
    18

Descripción general

Descripción del fabricante
18 FLAX VADEANDO PETROLATO Y PARAFINA
  • Hecho de lino de fibra larga cuidadosamente seleccionado
  • Los hilos se pliegan, trenzan y luego se impregnan completamente con agentes lubricantes formulados
  • Es una empaquetadura trenzada cuadrada relativamente densa que es fácil de instalar y ajustar
  • Diseñado para un servicio óptimo en agua y diluir soluciones acuosas de hasta +250F a presiones bajas a medias

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo