Motion
41033-0080
Empaquetadura de compresión - Estilo: 1333-G-SQ , Tamaño 1.250 in, Material de grafito flexible, Construcción trenzada
Artículo MI #08992960
No. Fabricante 41033-0080
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Empaquetadura de compresión - Estilo: 1333-G-SQ , Tamaño 1.250 in, Material de grafito flexible, Construcción trenzada
Artículo MI #08992960
No. Fabricante 41033-0080
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    25 kg

Detalles

  • Construcción
    Trenza
  • Sección transversal
    1.250 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Dispersión del grafito
  • Número de Upc del fabricante
    717744918927
  • Material
    Grafito flexible
  • Tipo de paquete
    Carrete
  • Rango de comprobación Ph
    pH 0-14 (excepto oxidantes fuertes)
  • Tipo de producto
    Embalaje
  • Estilo
    1333-G-SQ

Descripción general

Descripción del fabricante
FIBRA DE GRAFITO-GRAFITO FLEXIBLE 1333-G-SQ
  • Proporciona la tasa de fuga potencial más baja posible para una bomba
  • Capaz de manejar aplicaciones de alta velocidad y alta temperatura en las que otras soluciones pueden desgastarse rápidamente o estar sujetas a alteraciones que provocan fallos catastróficos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"