Motion
41230-1208
Empaquetadura de compresión - Estilo: 1298, 0.125 pulg. Tamaño, Alambre de NICR/HOP sobre material de núcleo de carbono, Construcción trenzada sobre núcleo
Artículo MI #08993207
No. Fabricante 41230-1208
Precio366.33 USD/lb
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Empaquetadura de compresión - Estilo: 1298, 0.125 pulg. Tamaño, Alambre de NICR/HOP sobre material de núcleo de carbono, Construcción trenzada sobre núcleo
Artículo MI #08993207
No. Fabricante 41230-1208
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
Precio366.33 USD/lb

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1 kg

Detalles

  • Construcción
    Trenza sobre el núcleo
  • Sección transversal
    0.125 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Disulfuro de grafito y tungsteno
  • Número de Upc del fabricante
    717744921972
  • Material
    Alambre/HOP de NICR sobre núcleo de carbono
  • Temperatura máxima del vapor
    1200 °F
  • Válvula de presión máxima
    4500 psi
  • Temperatura máxima del cajero automático
    850 °F
  • Tipo de paquete
    Carrete
  • Rango de comprobación Ph
    1-12 pH
  • Tipo de producto
    Embalaje
  • Estilo
    1298

Descripción general

Descripción del fabricante
1298 ALAMBRE/PBI DE NICR SOBRE NÚCLEO DE CARBONO
  • El estilo 1298 combina dos hilos Garlock probados para proporcionar un servicio premium en servicios de vástago de válvula de alta temperatura y presión
  • El estilo 1298 está diseñado para las principales industrias, como refinerías, química, petroquímica y generación de energía en particular
  • Numerosas ventajas, como una excelente resistencia a la abrasión, estabilidad dimensional a altas temperaturas y excelente resistencia a los productos químicos y disolventes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo