Motion
41287-1216
Empaquetadura de compresión - Estilo: 98-PBI, Tamaño 0.250 in, Material de fibra de carbono, Construcción trenzada
Artículo MI #08993225
No. Fabricante 41287-1216
Precio805.98 USD/lb
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Empaquetadura de compresión - Estilo: 98-PBI, Tamaño 0.250 in, Material de fibra de carbono, Construcción trenzada
Artículo MI #08993225
No. Fabricante 41287-1216
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
Precio805.98 USD/lb

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2 lb

Detalles

  • Construcción
    Trenza de celosía
  • Sección transversal
    0.250 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Dispersión del grafito
  • Número de Upc del fabricante
    717744938123
  • Material
    Fibra de carbono
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    4000 fpm
  • Presión máxima giratoria
    500 psi
  • Temperatura máxima del cajero automático
    650 °F
  • Tipo de paquete
    Carrete
  • Rango de comprobación Ph
    1-12 pH
  • Tipo de producto
    Embalaje
  • Estilo
    98-PBI
  • UPC_NO
    717744938123

Descripción general

Descripción del fabricante
FIBRA DE CARBONO 98-PBI CON ESQUINAS PBI
  • El estilo 98-PBI ofrece servicios mejorados contra abrasivos y lodos
  • No se quema en el aire (no llama)
  • Tiene una excelente resistencia química y retiene la resistencia contra el calor y los productos químicos
  • Una fibra de la era espacial

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"