Especificaciones
Dimensiones
- Peso5 lb
Detalles
- ConstrucciónTrenza de celosía
- Sección transversal0.438 pulg.
- Tipo de lubricaciónDispersión del grafito
- Número de Upc del fabricante717744938253
- MaterialFibra de carbono
- Velocidad máxima de superficie del eje4000 fpm
- Presión máxima giratoria500 psi
- Temperatura máxima del cajero automático650 °F
- Tipo de paqueteCarrete
- Rango de comprobación Ph1-12 pH
- Tipo de productoEmbalaje
- Estilo98-PBI
- UPC_NO717744938253
Descripción general
- El estilo 98-PBI ofrece servicios mejorados contra abrasivos y lodos
- No se quema en el aire (no llama)
- Tiene una excelente resistencia química y retiene la resistencia contra el calor y los productos químicos
- Una fibra de la era espacial