Motion
41325-2016
Empaquetadura de compresión - Estilo: 8922-PBI, 0.250 pulg., Material sintético hilado, Construcción trenzada
Artículo MI #08993298
No. Fabricante 41325-2016
Precio192.89 USD/lb
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Empaquetadura de compresión - Estilo: 8922-PBI, 0.250 pulg., Material sintético hilado, Construcción trenzada
Artículo MI #08993298
No. Fabricante 41325-2016
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
Precio192.89 USD/lb

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2 kg

Detalles

  • Construcción
    Trenza de celosía
  • Sección transversal
    0.250 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Dispersión de PTFE y petrolato
  • Número de Upc del fabricante
    717744939007
  • Material
    Sintético hilado
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2250 fpm
  • Temperatura máxima del cajero automático
    500 °F
  • Tipo de paquete
    Carrete
  • Rango de comprobación Ph
    1-12 pH
  • Tipo de producto
    Embalaje
  • Estilo
    8922-PBI
  • UPC_NO
    717744939007

Descripción general

Descripción del fabricante
SINTETIZADOR HILADO 8922-PBI CON ESQUINAS PBI
  • A diferencia de la fibra de p-aramida que se utiliza normalmente para el refuerzo de esquinas
  • La fibra de alto rendimiento utilizada en 8922-PBI maneja mejor los ácidos, es más suave en el eje o el manguito, lo que resulta en menos desgaste y permite un funcionamiento con mayor velocidad del eje. No contaminantes, 8922-PBI ofrece el servicio limpio y confiable que exigen las industrias, como la fabricación de papel

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"