Especificaciones
Dimensions
- Peso5 kg
Details
- ConstrucciónTrenza de celosía
- Sección transversal0.472 pulg.
- Número de Upc del fabricante717744931315
- MaterialGrafito flexible
- Velocidad máxima de superficie del eje4000 fpm
- Temperatura máxima del vapor1200 °F
- Presión máxima giratoria500 psi
- Válvula de presión máxima3000 psi
- Temperatura máxima del cajero automático850 °F
- Tipo de paqueteCarrete
- Rango de comprobación PhpH 0-14 (excepto oxidantes fuertes)
- Tipo de productoEmbalaje
- Estilo1300-E
- UPC_NO717744931315
Descripción general
Descripción del fabricante
GRAFITO FLEXIBLE 1300-E 0.472 EN 10 LB
- El embalaje estilo 1300-E está fabricado con grafito flexible expandido de alta pureza reforzado con fibras continuas inorgánicas
- La empaquetadura sigue siendo adaptable para un mejor ajuste, máxima sellabilidad e integridad