Motion
03180
Fresas de mango de bola - Serie M2BM , 0.50 mm de diámetro, 0.0313 pulg. de longitud de corte, 3 mm de diámetro de mango, 1.4961 pulg., 38 mm de longitud total
Artículo MI #08995298
No. Fabricante 03180
Precio52.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresas de mango de bola - Serie M2BM , 0.50 mm de diámetro, 0.0313 pulg. de longitud de corte, 3 mm de diámetro de mango, 1.4961 pulg., 38 mm de longitud total
Artículo MI #08995298
No. Fabricante 03180

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio52.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    0.0313 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    0.50 mm
  • Longitud total
    1.4961 pulg., 38 mm
  • Mango Diámetro  
    3 mm

Detalles

  • Corte al centro
  • Recubrimiento de acabado
    ALTiN, Ti-NAMITE-A
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    M2BM
  • Tipo de mango
    Recto
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • Hélice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
03180 0, 50 ENDMILL 2FL BN TA SER M2BM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron