Especificaciones
Dimensiones
- Altura total6.6250 pulg.
- Longitud total1.0600 pulg.
- Tamaño del paquete25 g
- Peso0.105 lb
Detalles
- ColorTranslúcido
- Tiempo de curado24 h
- Compensación de materialUne plástico, madera, metal, cerámica, caucho, cuero, papel y más
- Tipo de paqueteBotella
- Formulario de productoLíquido
- UPC_NO052427005915
- Viscosidad1000-1500 cP
Descripción general
- Resistente al impacto: reforzado para aumentar la resistencia al impacto y la fuerza
- Tapón antiatasco: evita que el pegamento se seque. Gorilla es resistente después de su uso.
- Ajuste rápido: se seca en 10-45 segundos, sin necesidad de sujeción.
- Versátil: une plástico, madera, metal, cerámica, caucho, cuero, papel y más