Motion
CMMT81621

CRAFTSMAN
CMMT81621

Llave ajustable - 9.0000 in de longitud total, material de acero, mango liso
Artículo MI #09008496
No. Fabricante CMMT81621
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMMT81621

Llave ajustable - 9.0000 in de longitud total, material de acero, mango liso
Artículo MI #09008496
No. Fabricante CMMT81621
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    9.0000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las llaves ajustables son una herramienta CRAFTSMAN® imprescindible para cualquier caja de herramientas. Estas llaves ajustables tienen una construcción de viga en I de acero para durabilidad y comodidad al aplicar par para liberar esos pernos difíciles. CRAFTSMANLas llaves ajustables ® vienen en tamaños que van de 6 a 24 pulgadas para realizar el trabajo en una variedad de aplicaciones.
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Acabado/revestimiento
    Cromo polaco completo
  • Estilo de mango
    Simple
  • Tipo de mango
    Ajustable
  • Escala de medición
    Escala incluida
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de llave
    Llave ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
CMMT81621 LLAVE
  • VERSATILIDAD: mordazas de apertura ancha para mayor versatilidad
  • RESISTENCIA A LA CORROSIÓN: Acabado cromado para resistencia a la corrosión
  • COMODIDAD: Escala métrica y SAE para una fácil medición del tamaño de la pieza de trabajo
  • Cumple o supera las especificaciones ASME