Motion
DWMT72202OSP

DEWALT
DWMT72202OSP

DWMT72202OSP DWMT CW 15/16'' SAE
Artículo MI #09010359
No. Fabricante DWMT72202OSP
Precio22.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DWMT72202OSP

DWMT72202OSP DWMT CW 15/16'' SAE
Artículo MI #09010359
No. Fabricante DWMT72202OSP
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
Precio22.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    Estándar
  • Ángulo de la cabeza
    13 °
  • Tamaño
    15/16 pulg.
  • Identificación del tamaño estampado

Detalles

  • Color
    Plata
  • Codificado por colores
    No
  • Caída forjada
    No
  • Tipo de cabezal
    Rígido (no flexible)
  • Material
    Metal
  • Rachete
    No
  • Establecer o Individual
    Persona
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo
    Llave combinada
  • UPC_NO
    076174722024
  • Estilo de llave
    Combinación

Descripción general

Descripción del fabricante
DWMT72202OSP DWMT CW 15/16'' SAE
  • El patrón de marca de hashmark estampado en el mango de la llave proporciona puntos de agarre adicionales
  • El diseño de panel más largo proporciona más par durante el uso
  • El diseño de panel más largo proporciona más par durante el uso
  • Cromo polaco completo
  • La tecnología DirectTorque™ ayuda a evitar el redondeo de los sujetadores
  • Garantía de por vida completa
  • Las marcas estampadas proporcionan visibilidad permanente y evitan el desgaste con el tiempo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"