Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mangoEstándar
- Tamaño1/2 pulg.
- Identificación del tamaño estampadoSí
Detalles
- ColorPlata
- Codificado por coloresNo
- Caída forjadaNo
- Tipo de cabezalRígido (no flexible)
- MaterialCromado
- RacheteSí
- Puntos de conexión12
- UPC_NO076174722932
- Estilo de llaveCombinación
Descripción general
- Los 72 dientes proporcionan un balanceo de arco de 5 grados
- Cromo pulido completo
- El patrón de marcas hash estampado en el mango de la llave proporciona puntos de agarre adicionales
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación