Motion
82554
Juego de enchufes - Tamaño de variador de 3/8 pulg.
Artículo MI #09020032
No. Fabricante 82554
Precio106.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de enchufes - Tamaño de variador de 3/8 pulg.
Artículo MI #09020032
No. Fabricante 82554

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio106.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño máx.
    10 mm
  • Tamaño hex. máximo establecido
    10 mm
  • Tamaño mín.
    4 mm
  • Tamaño hexagonal mínimo establecido
    4.0 mm

Detalles

  • Información adicional
    S2 Puntas hexagonales de acero
  • Tipo de contenedor
    Ferrocarril
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo Vanadium
  • Tipo de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    6
  • UPC_NO
    099575825545

Descripción general

Descripción del fabricante
82554 JUEGO DE PUNTA HEXAGONAL LNG SKT 3/8DR 6PC MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo