Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de bit2.870 pulg.
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Tamaño hexagonal14.0 mm
- Longitud total3.660 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioToma de bit
- Especificaciones cumplidasCumple o supera las especificaciones ANSI
- Tipo de herramientaZócalo de punta hexagonal
- UPC_NO099575825750