Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-3/4 pulg.
- Diámetro del mango0.5000 pulg.
- Tamaño de la roscaM16x1.50 mm
Detalles
- BiselEnchufe
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero al carbono
- Número de canales4
- Tipo de toqueMano
- Rosca estándarMulta métrica