Motion
82854N TAP 18 X 1.50 TAPÓN

Gearwrench
82854N TAP 18 X 1.50 PLUG

CLAVIJA DE TAPÓN DE MANO C/S 18X1.5 4FL
Artículo MI #09020080
No. Fabricante 82854N TAP 18 X 1.50 PLUG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
82854N TAP 18 X 1.50 PLUG

CLAVIJA DE TAPÓN DE MANO C/S 18X1.5 4FL
Artículo MI #09020080
No. Fabricante 82854N TAP 18 X 1.50 PLUG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.6870 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M18x1.50 mm

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de canales
    4
  • Tipo de toque
    Mano
  • Rosca estándar
    Multa métrica

Descripción general

Descripción del fabricante
82854N TAP 18 X 1.50 TAPÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"