Motion
84145
Zócalo de impacto - Tamaño de socket de 10 mm, 1/4 pulg., 6 PT, Tipo profundo, Acabado de óxido negro
Artículo MI #09020248
No. Fabricante 84145
Precio9.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de impacto - Tamaño de socket de 10 mm, 1/4 pulg., 6 PT, Tipo profundo, Acabado de óxido negro
Artículo MI #09020248
No. Fabricante 84145

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    50 mm
  • Tamaño
    10.0 mm
  • Tamaño del enchufe
    10 mm

Detalles

  • Especificaciones de ASME
    B107.33M
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Número de puntos
    6
  • Código PSC
    5120
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Profundidad
  • Estilo
    Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto
  • Tipo
    Profundidad
  • UPC_NO
    099575841453
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
84145 SKT IMP DP 1/4DR T 10MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"