Motion
84163
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 8 mm, 1/4 pulg., 6 PT, Tipo de junta universal, Acabado de óxido negro
Artículo MI #09020264
No. Fabricante 84163
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 8 mm, 1/4 pulg., 6 PT, Tipo de junta universal, Acabado de óxido negro
Artículo MI #09020264
No. Fabricante 84163
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    66 mm
  • Tamaño
    8.0 mm
  • Tamaño del enchufe
    8 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de puntos
    6
  • Código PSC
    5120
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Articulación universal
  • Estilo
    Universal,Universal,Universal,Universal,Universal,Universal
  • Tipo
    Estándar
  • UPC_NO
    099575841637

Descripción general

Descripción del fabricante
84163 SKT IMP UNV 1/4DR 8MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"