Motion
84390
Zócalo de impacto - Tamaño de socket de 5 mm, Variador de 3/8 pulg., 6 PT, Tipo de punta hexagonal, Acabado de óxido negro
Artículo MI #09020369
No. Fabricante 84390
Precio17.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de impacto - Tamaño de socket de 5 mm, Variador de 3/8 pulg., 6 PT, Tipo de punta hexagonal, Acabado de óxido negro
Artículo MI #09020369
No. Fabricante 84390

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de bit
    0.230 pulg.
  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    5.0 mm
  • Longitud total
    2.3600 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    5 mm

Detalles

  • Especificaciones de ASME
    B107.33M
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Cromo-molibdeno (Cr-Mo)
  • Código PSC
    5120
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Punta hexagonal
  • UPC_NO
    099575843907

Descripción general

Descripción del fabricante
84390 SKT HEX IMP 3/8DR 5MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"