Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de bit1/4 pulg.
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Tamaño hexagonal7/32 pulg.
- Longitud total2.3600 pulg.
- Tamaño del enchufe7/32 pulg.
Detalles
- Especificaciones de ASMEB107.33M
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialCromo-molibdeno (Cr-Mo)
- Código PSC5120
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de enchufeEstándar
- UPC_NO099575843983