Motion
84486
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 3/4 in, Accionamiento de 3/8 in, 6 PT, Tipo de junta universal, Acabado de óxido negro
Artículo MI #09020401
No. Fabricante 84486
Precio64.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 3/4 in, Accionamiento de 3/8 in, 6 PT, Tipo de junta universal, Acabado de óxido negro
Artículo MI #09020401
No. Fabricante 84486

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio64.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    2.1970 pulg.
  • Tamaño
    3/4 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    3/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Cromo-molibdeno (Cr-Mo)
  • Número de puntos
    6
  • Código PSC
    5120
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Articulación universal
  • Estilo
    Universal,Universal,Universal,Universal,Universal,Universal
  • Tipo
    Estándar
  • UPC_NO
    099575844867
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
84486 SKT SIN CLAVIJAS UNIV IMP 3/8DR 6PT 3/4