Motion
85066CERT WR TRQ MICRO 1/2DR  30-250FT CE

Gearwrench
85066CERT WR TRQ MICRO 1/2DR 30-250FT CE

LLAVE DINAMOMÉTRICA MICRÓMETRO 1/2" DR 30-250 PIES/LBS
Artículo MI #09020530
No. Fabricante 85066CERT WR TRQ MICRO 1/2DR 30-250FT CE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
85066CERT WR TRQ MICRO 1/2DR 30-250FT CE

LLAVE DINAMOMÉTRICA MICRÓMETRO 1/2" DR 30-250 PIES/LBS
Artículo MI #09020530
No. Fabricante 85066CERT WR TRQ MICRO 1/2DR 30-250FT CE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2
  • Graduación
    2.700 N m
  • Longitud total
    24.3000 pulg.

Detalles

  • Certificación
    No aeroespacial
  • Estilo de cabeza
    Trinquete en forma de lágrima
  • Par máximo
    250.00 pies lbs, 352.600 N m
  • Par mínimo
    30.00 pies lbs, 54.200 N m
  • Tipo de herramienta
    Llave dinamométrica
  • Tipo
    Micrómetro

Descripción general

Descripción del fabricante
85066CERT WR TRQ MICRO 1/2DR 30-250FT CE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good