Motion
PEINE FLEXIBLE DE VIGAS EN X PARA RATAS DE 85269 WR 19MM

Gearwrench
85269 WR RAT X-BEAM FLEX COMB 19MM

19mm Llave combinada de trinquete Flexhead de 12 puntos 12" OAL, acero, acabado pulido completo
Artículo MI #09020579
No. Fabricante 85269 WR RAT X-BEAM FLEX COMB 19MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
85269 WR RAT X-BEAM FLEX COMB 19MM

19mm Llave combinada de trinquete Flexhead de 12 puntos 12" OAL, acero, acabado pulido completo
Artículo MI #09020579
No. Fabricante 85269 WR RAT X-BEAM FLEX COMB 19MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Longitud  
    12.0100 pulg.
  • Tamaño
    19 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Rachete
  • Tipo
    Cabezal flexible
  • Garantía
    Reemplazo de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
PEINE FLEXIBLE DE VIGAS EN X PARA RATAS DE 85269 WR 19MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron