Motion
85439D ÍNDICE COMBINACIÓN WR 9MM

Gearwrench
85439D WR COMB INDEX 9MM

9mm Llave combinada de trinquete de indexado de 12 puntos, 5.3333" OAL, acero, acabado pulido completo
Artículo MI #09020615
No. Fabricante 85439D WR COMB INDEX 9MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
85439D WR COMB INDEX 9MM

9mm Llave combinada de trinquete de indexado de 12 puntos, 5.3333" OAL, acero, acabado pulido completo
Artículo MI #09020615
No. Fabricante 85439D WR COMB INDEX 9MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Longitud  
    5.3333 pulg.
  • Tamaño
    9 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo
    Indexación
  • Garantía
    Reemplazo de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
85439D ÍNDICE COMBINACIÓN WR 9MM