Motion
85449 ÍNDICE COMBINACIÓN WR 19MM

Gearwrench
85449 WR COMB INDEX 19MM

19mm Llave combinada de trinquete de indexado de 12 puntos, 10-1/8" OAL, acero, acabado pulido completo
Artículo MI #09020624
No. Fabricante 85449 WR COMB INDEX 19MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
85449 WR COMB INDEX 19MM

19mm Llave combinada de trinquete de indexado de 12 puntos, 10-1/8" OAL, acero, acabado pulido completo
Artículo MI #09020624
No. Fabricante 85449 WR COMB INDEX 19MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Longitud  
    10-1/8 pulg.
  • Tamaño
    19 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo
    Indexación
  • Garantía
    Reemplazo de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
85449 ÍNDICE COMBINACIÓN WR 19MM