Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaCR123A
- Longitud3 pulg.
- Peso2.4 oz
Detalles
- Baterías incluidasSí
- Química de la bateríaPrimario de litio
- Tensión de la batería3 V
- Color del cuerpoCoyote
- Material del cuerpoNailon
- Tipo de material del cuerpoPlástico
- Tipo de bombillaLED
- Intensidad completa del haz1175 cd
- Emisión de luz completa55 lm
- Tiempo de ejecución completo70 horas
- Características y beneficios• Ultracompacto de 3 pulgadas y ligero de 2.4 onzas • Durabilidad y resistencia a las inclemencias del tiempo excepcionales • Móntelo en el casco o fíjelo a tu moto para disfrutar de una iluminación manos libres • Cuerpo inclinable de 185 grados para que puedas apuntar la luz donde la necesites • Luz blanca de 55 lúmenes con distancia del haz de 69 metros • Cambia al modo Bajo durante 70 horas de funcionamiento • LED blancos, rojos, azules e infrarrojos • Cada LED tiene 4 niveles de brillo
- Incluye(1) batería de litio CR123A , montaje en E, correa para la cabeza
- Color de bombilla LEDBlanco, rojo, azul, IR
- Número de Upc del fabricante80926145139
- Salida de luz máxima55 lm
- Tiempo máximo de funcionamiento70 horas
- ModeloLinterna militar
- Número de baterías1
- Linterna recargableNo recargable
- Características de resistenciaIPX7
- UPC_NO080926145139
- GarantíaUn año
Descripción general
- Ultracompacto a 3 pulgadas y ligero a 2.4 onzas
- Durabilidad y resistencia a las inclemencias del tiempo excepcionales
- Móntelo en el casco o fíjelo a su molle para una iluminación manos libres
- Cuerpo con inclinación de 185 grados para que pueda apuntar la luz donde la necesite
- Luz blanca de 55 lúmenes con distancia del haz de 69 metros
- Cambie al modo Bajo durante 70 horas de funcionamiento
- LED blancos, rojos, azules e infrarrojos
- Cada LED tiene 4 niveles de brillo