Motion
88854
Linterna PolyTac con kit de montaje en casco Easy
Artículo MI #09026092
No. Fabricante 88854
Precio183.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna PolyTac con kit de montaje en casco Easy
Artículo MI #09026092
No. Fabricante 88854

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio183.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    CR123A
  • Longitud
    5.34 pulg.
  • Peso
    4.2 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Primario de litio
  • Tensión de la batería
    3 V
  • Color del cuerpo
    Amarillo
  • Material del cuerpo
    Nailon
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    11500 cd
  • Emisión de luz completa
    600 lm (alto), 260 lm (med), 35 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    2.75 horas (alto), 5.5 horas (medicamento), 34 horas
  • Características y beneficios
    • 600 lumens • Switch to low mode for 65 hour runtime • 195 meter beam distance • Compact size (under 5.5 inches) and comfortable textured grip • Helmet mount bracket is durable, lightweight aluminum that easily attaches to the brim of a firefighter helmet with no tools required • PolyTac flashlight is IPX7 rated waterproof and made of super tough nylon polymer • High/Low/Strobe modes
  • Incluye
    Linterna PolyTac, (2) CR123A baterías de litio, montaje en casco, banda para casco
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926888548
  • Salida de luz máxima
    600 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    34 horas
  • Modelo
    Linterna portátil (de uso general o industrial)
  • Número de baterías
    2
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Características de resistencia
    IPX7
  • Estándares cumplidos
    Cumple con los requisitos de NFPA 1971-8.6 (2013)
  • UPC_NO
    080926888548
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE ILUMINACIÓN PARA CASCO 88854 POLYTAC -
  • 600 lúmenes
  • Cambiar al modo bajo durante 65 horas de funcionamiento
  • Distancia del haz de 195 metros
  • Tamaño compacto (menos de 5.5 pulgadas) y cómodo agarre texturizado
  • El soporte de montaje para casco es de aluminio ligero y duradero que se fija fácilmente al borde de un casco de bombero sin necesidad de herramientas
  • La linterna PolyTac es resistente al agua con clasificación IPX7 y está hecha de polímero de nailon superresistente
  • Modos Alto/Bajo/Estroboscópico