Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/4 pulg.
- Longitud total8-1/2 pulg.
Detalles
- Especificaciones ANSICumple o supera las especificaciones ANSI
- Especificaciones de ASMEB107.10
- Recubrimiento de acabadoCromo polaco completo
- Tipo de mangoEmpuñadura del cojín
- Características del cabezalReversible
- Forma de la cabezaPera
- MagnéticoNo
- MaterialAcero de aleación
- Tipo de mediciónPulgadas
- Número de dientes de engranaje72
- Número de piezas1
- Tipo de herramientaTrinquete