Motion
69028
Termopar de repuesto
Artículo MI #09031907
No. Fabricante 69028
Precio36.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Termopar de repuesto
Artículo MI #09031907
No. Fabricante 69028
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
Precio36.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.38 pulg.
  • Longitud
    40 pulg.
  • Peso
    0.044 lb
  • Ancho
    1.1 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Termopar de repuesto

Descripción general

Descripción del fabricante
69028 TERMOPAR DE REPUESTO
  • Klein Tools ofrece la sustitución de termopares para su uso con varios multímetros y pinzas amperimétricas de Klein
  • El rango de medición de temperatura es de 32-Degree a 482-Degree Fahrenheit (0 a 250-Degree Celsius)
  • Para uso en entornos electromagnéticos básicos y controlados, como ubicaciones residenciales, empresariales y de industria ligera
  • El conector tipo banana es adecuado para los modelos CL220, CL320, CL390, CL700, CL800, MM400, MM600, MM700 y algunos modelos más antiguos
  • Termopar tipo K con precisión de +/- 2-Degree