Motion
69140
Abrazadera de tubo de temperatura tipo K
Artículo MI #09031913
No. Fabricante 69140
Precio57.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Abrazadera de tubo de temperatura tipo K
Artículo MI #09031913
No. Fabricante 69140
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
Precio57.32 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ABRAZADERA DE TUBO DE TEMPERATURA TIPO 69140 K
  • Mide temperaturas de -4 a 212 grados F (-20 - 100-degrees C) con una precisión del ±2 %
  • Abrazaderas alrededor de tuberías de 1/4 a 1-3/8-Inch de diámetro (hasta 3.5 cm)
  • Cable flexible con longitud de 102 cm (40-Inches)
  • Funciona con cualquier multímetro digital que mida la temperatura
  • Funciona con cualquier pinza amperimétrica que mida la temperatura
  • La precisión del termopar depende de la precisión del medidor que se esté utilizando
  • Adaptador de enchufe banana incluido con esta abrazadera
  • El adaptador de clavija banana también se vende por separado (n.o de n.o 69146)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"