Motion
86526
Silla de mano HVAC
Artículo MI #09031932
No. Fabricante 86526
Precio61.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Silla de mano HVAC
Artículo MI #09031932
No. Fabricante 86526
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
Precio61.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.25 pulg.
  • Longitud
    9 pulg.
  • Peso
    1.14 lb
  • Ancho
    3.5 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
86526 NOTA DE MANO HVAC
  • Corta formas en V de 30 grados en chapa metálica rápida y fácilmente para hacer esquinas
  • Mordaza de acero forjado contra caídas de alto impacto con una profundidad máxima de garganta de 13/16-Inch (2.1 cm)
  • El diseño de gancho de la mordaza permite un corte sencillo de las esquinas y las lengüetas de despegue sin deslizamiento
  • Para acero de calibre hasta 24 y acero inoxidable de calibre 26
  • Las cómodas empuñaduras contorneadas cubren las asas de acero endurecido
  • La construcción totalmente de acero y los herrajes niquelados y cromados proporcionan una larga vida útil y durabilidad
  • Práctico pestillo autoabrible para operar con una sola mano
  • Diseñado para profesionales de climatización que desean resultados superiores

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron