Motion
89556
Fragmentos de estaño, 12-Inch
Artículo MI #09031945
No. Fabricante 89556
Precio45.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fragmentos de estaño, 12-Inch
Artículo MI #09031945
No. Fabricante 89556
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
Precio45.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    3.5 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Capacidad de corte
    24 ga, 28 ga
  • Corte del material
    Estaño, cobre, aluminio, vinilo, acero, acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
89556 TIN SNIPS, 12-INCH
  • Herramienta de 12-Inch largo con cuchillas de corte con alto contenido de carbono
  • Las cuchillas Full 3.5-inch (89 mm) cortan curvas rectas y anchas
  • Excelente para acero calibre 24 y acero inoxidable calibre 28
  • Corte fácilmente estaño, cobre, aluminio, metales blandos y vinilo
  • Construcción de acero para una larga vida útil y durabilidad
  • Hojas de corte fácilmente reemplazables
  • Asas grandes para acomodar guantes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good