Motion
16845CAT
Alambre tipo chico recubierto Chicago® Grip con cadena
Artículo MI #09031967
No. Fabricante 16845CAT
Precio1,495.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Alambre tipo chico recubierto Chicago® Grip con cadena
Artículo MI #09031967
No. Fabricante 16845CAT
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
Precio1,495.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2.5 pulg.
  • Longitud
    13.3 pulg.
  • Peso
    6 lb
  • Ancho
    7.6 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero de aleación

Descripción general

Descripción del fabricante
16845CAT ALAMBRE PARA CHICO CON REVESTIMIENTO DE AGARRE CHICAGO
  • Perfil de mordaza en diente de sierra agresivo que resiste la acumulación de recubrimiento galvanizado en cables de fibra y EHS
  • Equipado con cadena, palanca y grillete para evitar que el agarre se caiga del cable
  • Diseñado para tamaños de cable de 0.218 a 0.55-Inch (5.54 a 13.97 mm)
  • Longitud de mordaza de 127 mm (5-Inch) para un área de agarre adicional en el cable trenzado y el resorte que cierra el agarre en el cable ayudando a mantener la posición inicial
  • Fabricado en EE. UU.
  • El mango de bloqueo mantiene la mandíbula abierta mientras se coloca el agarre en el cable con una varilla caliente
  • La carga máxima segura es de 8000-Pound (3629 kg)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron