Motion
BAT20GD1
Cortadora de mordaza cerrada EHS operada por batería, 2 Ah
Artículo MI #09032079
No. Fabricante BAT20GD1
Precio3,827.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortadora de mordaza cerrada EHS operada por batería, 2 Ah
Artículo MI #09032079
No. Fabricante BAT20GD1
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
Su precio$3,827.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4.5 pulg.
  • Longitud
    13.4 pulg.
  • Ancho
    7.4 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
BAT20GD1 ACCIONADOS POR BATERÍA CON MORDAZA CERRADA
  • Corta hasta 750 MCM de cobre, 1500 MCM de aluminio, 1590 MCM ACSR, 5/8-Inch de varilla de puesta a tierra y 1/2-Inch (12.7 mm) de cable EHS
  • El estilo de mordaza cerrada proporciona una mayor capacidad de corte
  • Interruptor de bloqueo de seguridad
  • Dos luces de trabajo iluminan espacios más oscuros
  • Incluye herramienta, dos baterías de 2 Ah, cargador y bolsa
  • Anillo en D para colgar
  • Hojas de plaquita de repuesto disponibles
  • Funciona con baterías de iones de litio DeWALT 20V con una vida útil de 2 A
  • DeWALT es una marca comercial registrada de la corporación Black & Decker