Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad7/16 pulg.
- Altura0.45 pulg.
- Peso0.18 lb
- Ancho0.45 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioAdaptador de enchufe de impacto
Descripción general
- Adaptador hexagonal de liberación rápida 7/16-Inch para cat. N.o NRHD4
- 1/2-Inch cuadrado macho, funciona con un impulsor de impacto 7/16-Inch
- El pasador de bloqueo asegura la toma
- Fosfato negro para resistencia a la corrosión
- Longitud total: 2-15/32-Inch (6.3 cm)
- El adaptador se vende individualmente y se incluye con el 4-in-1 Impact Socket (NRHD4)