Motion
12T212X21

LIFT-ALL
12T212X21

ESLINGA DE MALLA 12" X 21 PIES TRI/TRI 12GAWIRE
Artículo MI #09036869
No. Fabricante 12T212X21
Precio4,640.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
12T212X21

ESLINGA DE MALLA 12" X 21 PIES TRI/TRI 12GAWIRE
Artículo MI #09036869
No. Fabricante 12T212X21
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
Precio4,640.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/2 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    21 pies
  • Peso
    168.8 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    19200 lb
  • Capacidad del estrangulador
    9600 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886684587
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    9600 lb
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de malla de cable
  • UPC_NO
    697886684587
  • Capacidad vertical 90
    9600 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
12T212X21 12" X 21 FT TRI/TRI 12GAWIRE

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"