Motion
12T212X8

LIFT-ALL
12T212X8

ESLINGA DE MALLA 12" X 8 PIES TRI/TRI 12GAWIRE
Artículo MI #09036879
No. Fabricante 12T212X8
Precio2,388.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
12T212X8

ESLINGA DE MALLA 12" X 8 PIES TRI/TRI 12GAWIRE
Artículo MI #09036879
No. Fabricante 12T212X8
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
Precio2,388.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/2 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    8 pies
  • Peso
    70 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    19200 lb
  • Capacidad del estrangulador
    9600 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886684686
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    9600 lb
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de malla de cable
  • UPC_NO
    697886684686
  • Capacidad vertical 90
    9600 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
12T212X8 12" X 8 FT TRI/TRI 12GAWIRE

También puede gustarle

Los clientes también compraron