Motion
12TTX24

LIFT-ALL
12TTX24

ESLINGA DE CABLE DOMÉSTICO PERMALOC IWRC T/T 6X19 DE 1/2" X 24 PIES
Artículo MI #09037178
No. Fabricante 12TTX24
Precio217.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
12TTX24

ESLINGA DE CABLE DOMÉSTICO PERMALOC IWRC T/T 6X19 DE 1/2" X 24 PIES
Artículo MI #09037178
No. Fabricante 12TTX24
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
Precio217.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/2 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    24 pies
  • Peso
    12.144 lb
  • Límite de carga de trabajo
    5000 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta
    10200 lb
  • Capacidad del estrangulador
    3800 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    ACERO
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Tipo
    ESLINGA DE CABLE METÁLICO - CABLE DOMÉSTICO
  • UPC_NO
    697886687687
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
12TTX24 1/2" X 24 PIES T/T 6X19 IWRC
  • 6X19 IWRC para una buena resistencia a la abrasión
  • Ojos flemosos con cierre mecánico
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA
  • Menos caro por capacidad de todas las eslingas de acero

También puede gustarle

Los clientes también compraron