Motion
138637ETX15

LIFT-ALL
138637ETX15

1-3/8" X 15 PIES E/T 6X37 IWRC PERMALOC ESLINGA DE CABLE DE ACERO DOMÉSTICO
Artículo MI #09037385
No. Fabricante 138637ETX15
Precio1,331.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
138637ETX15

1-3/8" X 15 PIES E/T 6X37 IWRC PERMALOC ESLINGA DE CABLE DE ACERO DOMÉSTICO
Artículo MI #09037385
No. Fabricante 138637ETX15
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
Precio1,331.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1-3/8 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    15 pies
  • Peso
    76.65 lb
  • Límite de carga de trabajo
    36000 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta
    72000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    26000 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    ACERO
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Tipo
    ESLINGA DE CABLE METÁLICO - CABLE DOMÉSTICO
  • UPC_NO
    697886689797
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
138637ETX15 1-3/8" X 15 FT E/T 6X37
  • 6X37 IWRC para una buena resistencia a la abrasión
  • Ojos flemosos con cierre mecánico
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA
  • Menos caro por capacidad de todas las eslingas de acero

También puede gustarle

Los clientes también compraron