Motion
14637EEX19

LIFT-ALL
14637EEX19

ESLINGA DE CABLE DOMÉSTICO PERMALOC IWRC 6X37 E/E 1/4" X 19 PIES
Artículo MI #09037628
No. Fabricante 14637EEX19
Precio124.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
14637EEX19

ESLINGA DE CABLE DOMÉSTICO PERMALOC IWRC 6X37 E/E 1/4" X 19 PIES
Artículo MI #09037628
No. Fabricante 14637EEX19
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
Precio124.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/4 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    19 pies
  • Peso
    2.3432 lb
  • Límite de carga de trabajo
    1300 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta
    2600 lb
  • Capacidad del estrangulador
    960 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    ACERO
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Tipo
    ESLINGA DE CABLE METÁLICO - CABLE DOMÉSTICO
  • UPC_NO
    697886692193
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
14637EEX19 1/4" X 19 PIES E/E 6X37 IWRC
  • 6X37 IWRC para una buena resistencia a la abrasión
  • Ojos flemosos con cierre mecánico
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA
  • Menos caro por capacidad de todas las eslingas de acero

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"