Motion
1EZEEX15

LIFT-ALL
1EZEEX15

ESLINGA DE CABLE DE 1" X 15 PIES E/E EZ FLEX PERMALOC IMP
Artículo MI #09038636
No. Fabricante 1EZEEX15
Precio776.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
1EZEEX15

ESLINGA DE CABLE DE 1" X 15 PIES E/E EZ FLEX PERMALOC IMP
Artículo MI #09038636
No. Fabricante 1EZEEX15
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
Precio776.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    15 pies
  • Peso
    30.9 lb
  • Límite de carga de trabajo
    13800 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta
    28000 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    ACERO
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Tipo
    ESlingA E-Z FLEX
  • UPC_NO
    697886702700
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
1EZEEX15 1" X 15 FT E/E EZ FLEX
  • Resiste los daños por acodamiento
  • Flexibilidad superior
  • Resiste los daños por acodamiento
  • Recubrimiento galvanizado para mayor resistencia a la corrosión y vida útil

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good