Motion
38QOSW10X6

LIFT-ALL
38QOSW10X6

Eslinga de cadena de acero aleado - Tapa de peso de 8800 lb, 4 patas, ACERO, Grado 100
Artículo MI #09043520
No. Fabricante 38QOSW10X6
Precio1,589.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
38QOSW10X6

Eslinga de cadena de acero aleado - Tapa de peso de 8800 lb, 4 patas, ACERO, Grado 100
Artículo MI #09043520
No. Fabricante 38QOSW10X6
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
Su precio$1,589.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3/8 pulg.
  • Grosor del anillo
    0.3420 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    6 pies
  • Peso
    43.7 lb

Detalles

  • Capacidad
    8800 lb
  • Calidad de cadena
    Grado 100
  • Color
    AUTO
  • Tipo de hardware
    Gancho para cabestrillo
  • Material
    ACERO
  • Número de piernas
    4
  • Plazo de entrega del pedido
    10 días
  • Tipo de paquete
    Palé
  • Tipo de eslinga
    Oblongo
  • Capacidad de peso del cabestrillo
    8800 lb
  • Marca comercial
    ELEVADOR
  • Tipo
    ESlingA DE CADENA DE ACERO ALEADO

Descripción general

Descripción del fabricante
38QOSW10X6 3/8" QOS X 6 FT SOLDADO
  • Cadena de elevación de acero aleado grado 80
  • Probado y certificado para cumplir con las regulaciones OSHA
  • Las eslingas soldadas son a prueba de manipulaciones para mayor seguridad
  • Se puede reparar, probar y volver a certificar

También puede gustarle

Los clientes también compraron