Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del perno/clavija0.3750 pulg.
- Diámetro del ojo0.4500 pulg.
- Longitud del grillete interior1.2500 pulg.
- Ancho del grillete interior0.8100 pulg.
- Anchura interior0.5300 pulg.
- Diámetro del pasador0.3800 pulg.
- Tamaño del grillete0.3125 pulg.
- Peso0.2 lb
- Ancho entre los ojos0.5300 pulg.
- Límite de carga de trabajo1 tonelada
Detalles
- ColorPLATA/NARANJA
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- MaterialACERO
- Calidad del materialGrado A
- Plazo de entrega del pedido10
- Tipo de paqueteCaja
- Tipo de pasadorPasador de tornillo
- Estándares cumplidosRR-C-271F
- Marca comercialLIFT-ALL®
- TipoAFILADOS NACIONALES
- UPC_NO697886639365
- GarantíaGarantía
- Capacidad de peso1 tonelada
Descripción general
- Los códigos WLL y de trazabilidad se muestran como marcas permanentes en el cuerpo
- Los grilletes muestran una deformación importante antes del fallo
- Pasadores templados y templados de aleación
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación